アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン組式吊タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360506
品番
A10201-0267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
38
呼び径(A)
125
締付ボルト
M10×35
適合管外径(Φmm)
139.8
RoHS指令(10物質対応)
対応