アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンCL吊タン無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360576
品番
A10202-0029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
呼び径
20A
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応