アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンCL吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360680
品番
A10202-0137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
呼び径
200A
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
締付ボルト
M12×45
適合管外径(Φmm)
221.3
RoHS指令(10物質対応)
対応