アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンCL吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
15A
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12360689
品番
A10203-0011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
呼び径
15A
寸法H(mm)
67
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
25.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8