アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンVP吊タン無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12360847
品番
A10204-0023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
16
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応