アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンVP吊タン付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12361048
品番
A10205-0158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。「A10204ステンVP吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。
寸法H(mm)
202
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
250
適合管外径(Φmm)
267
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8