アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンTN吊バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12361109
品番
A10206-0028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
50
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
75〜76
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。