アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンTN吊タン付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
75
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12361197
品番
A10208-0041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法H(mm)
106
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
75
適合管外径(Φmm)
104〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。「ステン吊用タン」は別梱包になります。