アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン鋳鉄用吊タン付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12361355
品番
A10210-0073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
排水鋳鉄管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法H(mm)
153
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
159
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※「ステン吊用タン」は別梱包になります。