アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン防振吊バンド3tゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12361416
品番
A10211-0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
40
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。