A10211-0066 ステン防振吊バンド3tゴム アカギ 12361425 A10211-0066 ステン防振吊バンド3tゴム アカギ 12361425

ステン防振吊バンド3tゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12361425 品番 A10211-0066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。

寸法t(mm)2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 呼び径(A)50 締付ボルトM6×25 適合管外径(Φmm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする