アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン防振吊タン付10tゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
吊ボルト径
W3/8
注文コード
12361748
品番
A10215-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・吊ボルト径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
寸法H(mm)
81
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
25
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。