A10215-0099 ステン防振吊タン付10tゴム アカギ 12361800 A10215-0099 ステン防振吊タン付10tゴム アカギ 12361800

ステン防振吊タン付10tゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 吊ボルト径W3/8 注文コード12361800 品番A10215-0099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び径・吊ボルト径など13種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。

寸法H(mm)109 寸法t(mm)2 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする