アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
鉄SP吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362177
品番
A10223-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
呼び径
Φ125
寸法H(mm)
118
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8