A10223-0141 鉄SP吊タン付 アカギ 12362265 A10223-0141 鉄SP吊タン付 アカギ 12362265

鉄SP吊タン付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12362265 品番 A10223-0141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

呼び径Φ350 寸法H(mm)230 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 適合管外径(Φmm)353 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする