アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式SP吊タン無し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362396
品番
A10224-0083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
呼び径
Φ225
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
228
RoHS指令(10物質対応)
対応