アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式SP吊タン無し
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362475
品番
A10224-0172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
呼び径
Φ425
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
428
RoHS指令(10物質対応)
対応