A10225-0108 組式SP吊タン付 アカギ 12362545 A10225-0108 組式SP吊タン付 アカギ 12362545

組式SP吊タン付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Φ275 注文コード12362545 品番A10225-0108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

呼び径Φ275 寸法H(mm)192 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 適合管外径(Φmm)278 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする