アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
組式SP吊タン付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
Φ450
注文コード
12362615
品番
A10225-0305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
呼び径
Φ450
寸法H(mm)
286
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
32
適合管外径(Φmm)
453
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8