※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンSP吊タン無し
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362685
品番
A10226-0069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
呼び径
Φ175
寸法t(mm)
0.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンドはSUS430製。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。