アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンSP吊タン付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362746
品番
A10227-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
呼び径
Φ75
寸法H(mm)
92
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。