アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンSP吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12362764
品番
A10227-0032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
呼び径
Φ125
寸法H(mm)
116
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
適合管外径(Φmm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。