A10227-0121 ステンSP吊タン付 アカギ 12362850 A10227-0121 ステンSP吊タン付 アカギ 12362850

ステンSP吊タン付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12362850 品番 A10227-0121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。

呼び径Φ325 寸法H(mm)216 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 適合管外径(Φmm)328 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
注意
※バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする