A10242-0010 デップSG吊ステンボルトナット付 アカギ 12363394 A10242-0010 デップSG吊ステンボルトナット付 アカギ 12363394

デップSG吊ステンボルトナット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12363394 品番 A10242-0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

呼び径SG-15 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)26 締付ボルトM6×25 適合管外径(Φmm)21.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はSUS430製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする