アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSG吊ステンボルトナット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12363419
品番
A10242-0039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
呼び径
SG-25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
26
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンド本体はSUS430製