アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
巻バンドB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12363620
品番
A10245-0149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)
30
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
25
型番
NO.30釘穴タイプ0.6t
寸法G(mm)
Φ10×12
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
25
使用ボルト
M10×25(サイズ例)
寸法K(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応