アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン巻バンドB型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12363638
品番
A10246-0042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。SUS304製。錆に強く、2次処理が必要な場所でも処理不要・省力作業に最適。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
長さ(m)
25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
14.5
寸法C(mm)
23
型番
NO.25
寸法P(mm)
30
寸法G(mm)
Φ10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応