ウエルシー製薬
ウエルシー製薬の 除菌衛生用品
ウエルシー製薬の 液体・スプレータイプ除菌剤
ウエルノール75 18L 缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L×1缶)
注文コード
12363946
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,422
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
まな板の除菌
包丁の除菌
シンクやワークテーブルの除菌
食品の品質保持
防腐剤として練り込み(酒精の表示必要)
食品表面の除菌
食器、調理器具などの除菌
液性
中性
商品タイプ
業務用
エタノール濃度(v/v%)
75
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません