アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12363997
品番
A10303-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
型式
【ゴム】D-340
寸法H(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
10
ゴム硬度
40°
RoHS指令(10物質対応)
対応