アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12364015
品番
A10303-0074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
型式
【ゴム】D-360
寸法H(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
35
寸法G(mm)
10
ゴム硬度
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応