アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
クッションゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364076
品番
A10304-0048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
機器防振用のゴム。材質:EPDM
型式
【ゴム】AD-420
寸法H(mm)
20
寸法C(mm)
45
寸法G(mm)
14
ゴム硬度
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応