アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364198
品番
A10313-0085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
サイズ
M10
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
43
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。