A10313-0090 ロック アカギ 12364207 A10313-0090 ロック アカギ 12364207

ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364207 品番 A10313-0090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。

サイズM12 寸法L(mm)62 寸法H(mm)47 寸法t(mm)2.6 寸法C(mm)32 寸法G(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする