アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン吊用タン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364225
品番
A10316-0104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
サイズ
M12
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
47
寸法t(mm)
2.5
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。