A10316-0119 ステン吊用タン アカギ 12364234 A10316-0119 ステン吊用タン アカギ 12364234

ステン吊用タン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364234 品番 A10316-0119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。

サイズM10×32 寸法L(mm)55 寸法H(mm)43 寸法t(mm)2 寸法C(mm)32 寸法G(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする