アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊用タン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364259
品番
A10317-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
サイズ
W1/2
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
49
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。