アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊用タン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364268
品番
A10317-0070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。
サイズ
W5/8
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
67
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。