A10320-0056 ステン三連タン アカギ 12364356 A10320-0056 ステン三連タン アカギ 12364356

ステン三連タン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364356 品番 A10320-0056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

管の伸縮を吸収するためのタンバックル。SUS304製。

サイズW1/2×38 寸法L(mm)207 RoHS指令(10物質対応)対応 リンク寸法X(mm)57 リンク寸法Y(mm)31 リンク寸法(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする