アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364390
品番
A10323-0109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
90
適合管外径(Φmm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応