アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364399
品番
A10323-0190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
75
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
350
適合管外径(Φmm)
355.6
RoHS指令(10物質対応)
対応