A10325-0071 ハード立バンド アカギ 12364478 A10325-0071 ハード立バンド アカギ 12364478

ハード立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364478 品番 A10325-0071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 呼び径(A)65 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)76.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする