アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ハード立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12364514
品番
A10325-0137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
4.5
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
27
呼び径(A)
150
締付ボルト
M10×30
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応