A10325-0156 ハード立バンド アカギ 12364539 A10325-0156 ハード立バンド アカギ 12364539

ハード立バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径38パイ 注文コード12364539 品番A10325-0156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。

材質電気亜鉛めっき 呼び径38パイ 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする