A10326-0026 提灯式立バンド アカギ 12364557

 

A10326-0026 提灯式立バンド アカギ 12364557
A10326-0026 提灯式立バンド アカギ 12364557

提灯式立バンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード12364557品番A10326-0026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20呼び径(A)20締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)27.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 吊り
株式会社リベルテ建設業・工事業

この商品の青色保護ゴムはついてまこの商品の青色保護ゴムはついてません。せん。この商品の青色保護ゴムはついてません。この商品の青色保護ゴムはついてません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする