A10326-0098 提灯式立バンド アカギ 12364618 A10326-0098 提灯式立バンド アカギ 12364618

提灯式立バンド

(1件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364618 品番 A10326-0098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 呼び径(A)80 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)89.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
吊り
株式会社リベルテ 様 (建設業・工事業)

この商品の青色保護ゴムはついてまこの商品の青色保護ゴムはついてません。せん。この商品の青色保護ゴムはついてません。この商品の青色保護ゴムはついてません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする