曜日別特売
A10327-0061 デップSG立バンド アカギ 12364706

 

A10327-0061 デップSG立バンド アカギ 12364706
A10327-0061 デップSG立バンド アカギ 12364706

デップSG立バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径SG50
内容量1個注文コード12364706品番A10327-0061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ

用途
SGP管用
呼び径SG50寸法t(mm)0.8寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20適合管外径(Φmm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする