A10328-0073 デップCU立バンド アカギ 12364819 A10328-0073 デップCU立バンド アカギ 12364819

デップCU立バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12364819 品番 A10328-0073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ

用途建築用・給水給湯用銅管用 呼び径NO.5(空調用) 寸法t(mm)0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 適合管外径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする