アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
デップSU立バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
SU100
注文コード
12364950
品番
A10329-0117
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途
ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
呼び径
SU100
寸法t(mm)
0.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
1
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
114.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バンド本体はSUS304製。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。