A10332-0057 ウス用立バンド アカギ 12365187 A10332-0057 ウス用立バンド アカギ 12365187

ウス用立バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12365187 品番 A10332-0057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ビニールSU管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)55 寸法C(mm)32 寸法P(mm)27 呼び径(A)125 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)134 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする