A10336-0080 TN立バンド アカギ 12365309 A10336-0080 TN立バンド アカギ 12365309

TN立バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12365309 品番 A10336-0080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐火二層管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3.2 寸法F(mm)8 寸法D(mm)60 寸法C(mm)32 寸法P(mm)27 呼び径(A)150 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)183 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パイプメーカーによって外径が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする